三信化工
三信化工の 料理道具
三信化工の フライパン・グリルパン
三信化工の オーブンウェア
グラタン皿
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68896817
品番
YS-49VL
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
強化磁器
寸法(mm)
171×150×45
色
ヴェールライン
容量(mL)
500
電子レンジ
〇
食器洗浄機
○