OP-JS450C ジャンプスターター OP-JS450C オメガプロ 68897255

ジャンプスターター OP-JS450C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68897255 品番OP-JS450C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,200

バッテリーを内蔵しないジャンプスターター。
内蔵される蓄電バイスに、安全性に優れた電気二重層キャパシタを採用。充電・放電に対し、安定した性能を発揮するとともに、高寿命であることが魅力です。
車両がバッテリー上がりを起こした際、車載バッテリーの補助電源として、エンジンの始動をアシストします。最大450Aの出力で、12Vガソリン車5000ccクラス、ディーゼル車3000ccクラスの始動が可能です。
電気二重層キャパシタの蓄電特性を生かし、エンジン始動できなくなったバッテリーから短時間で電気を蓄え、蓄電器を瞬時に放電することで、エンジンの始動を可能にします。容量60Ahで電圧が8Vまで低下したバッテリーの場合、約90秒で本体を充電することができます。
満充電で保管する必要がありません。使用前に、車載バッテリーもしくは他のバッテリー、シガーソケット、USB出力機器から充電していただくことで、ジャンプスタート機能が利用できます。

質量(kg)約1.4 タイプ電気二重層キャパシタ 本体寸法(mm)222.5×155.9×60.5(突起物除く) 使用範囲(ジャンプスタート)ガソリン車5000ccクラス、ディーゼル車3000ccクラス 入力電圧(V)バッテリー:DC12、入力ポート:DC12(シガーソケット)、マイクロUSB入力ポート:DC5(SUB2.0) 出力電流(A)450(ピーク値) 充電時間バッテリー:12.5V以上の場合約60秒、バッテリー:容量60Ahで8Vまで低下した場合約90秒、シガーソケット:バッテリーが12.5V以上の場合約120秒、USB機器:約30分 使用可能温度範囲-40〜65℃ 入力電流(A)入力ポート:10(シガーソケット)、マイクロUSB入力ポート:2(SUB2.0) 安全機能過充電保護、短絡(ショート)保護、温度保護、逆接続保護、自動電源オフ機能 使用可能回数約10000回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする