バッテリー充電器 OP-BC02

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68897264 品番OP-BC02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800

4-Stageパルス充電方式+バッテリーメンテナンス機能。
バッテリーに優しい新4ステージパルス充電方式。
進化した第二世代パルスで充電を効率化。
高性能マイクロプロセッサ―により制御を最適化。
充電電流(最大出力電流)を簡単選択。
バッテリー簡易診断機能。
スイッチング電源方式採用で省エネルギー設計。
パルス&メンテナンス充電でバッテリーを活性化。
アイドリングストップ車用、ハイブリッド車(補機)用バッテリー対応。

機能
3段階定電圧・電流制御
4ステージパルス自動充電
マイコン制御
電流レート 2A、6A、10A、12A、15A
安全な保護機能
バッテリー簡易診断機能
メンテナンスモード
リフレッシュ充電
オートメンテナンス充電
オートウェイクアップ充電
オルタネーター簡易充電
適合バッテリー【構造】オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、ドライバッテリー(密閉型)、ディープサイクルバッテリー(開放・密閉型)、【種類】鉛(アンチモン)バッテリー、ハイブリッドバッテリー、カルシウムバッテリー、銀(シルバー)バッテリー 出力電圧(V)DC12V/15A 入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)、270VA バッテリー容量(Ah)8〜(5時間率) 出力電流(A)2A 6A 10A 12A 15A 最大電流(A)15A コード長さ(m)入力側160CM 出力側180CM 幅(mm)263 奥行(mm)83 高さ(mm)228 質量(kg)1.48 制御方式マイコン制御 本体質量(g)1480 表示方式LED+デジタルディスプレイ 適合電流(A)2、6、10、12、15 定格出力DC12/15A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×83×228 バッテリー電圧(V)DC12 主な機能安全な保護機能、バッテリー簡易診断機能、メンテナンスモード、リフレッシュ充電、オートメンテナンス充電、オートウェイクアップ充電、オルタ―ネータ簡易テスト 充電方式パルス電流、3段階定電圧・電流制御、4ステージパルス自動充電 安全機能過充電保護、過電流保護、ショート(短絡)保護、逆接続&誤接続保護、スパークレス機能、加熱保護 定格入力AC100V(50/60Hz)、270VA 不適合【充電不可バッテリー】バッテリー内部の電極板が構造的に破損したもの、バッテリー液が濁っている、または浮遊物が含まれるもの、バッテリー液が不足し電極板が長期間空気中に露出したもの、廃棄・長期間放置されたもの、一次電池(マンガン、アルカリ乾電池など)・ニカド/ニッケル水素バッテリー・リチウムバッテリー、発生ガスが全く抜けない構造の完全密閉型シールドバッテリー
注意
※12V専用
※本製品は家庭用100Vを電源とします。屋内でのみご使用いただけます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68897264
2023-03-30
用途:
社用車のバッテリーの充電に使っています。
有限会社サインクラフト 様 (製造業)

非常に使いがっ手が良くコストパフォーマンスが良いです。バッテリー交換が少なくなり
経費節減に役立っています。

1人が参考にしています
対象商品:
68897264
2022-07-07
用途:
軽トラ・乗用車のバッテリー上がり時の緊急時の対応に利用
農・林・水産業

車のバッテリー上がりの時に、重宝します。この製品購入前は、別の車のバッテリーから
つないで,始動していたがこれにて簡単に始動でき、なおかつ充電もできるので、重宝していますコードの収納スペースがあるが、もう少し広いと簡単に収納できると思う。

対象商品:
68897264
2021-06-10
用途:
バッテリーリフレッシュ・補充電
農事組合法人皆童丸 様 (農・林・水産業)

リフレッシュ機能が優れているので、トータルしてコストパフォーマンスが良いと感じている。

対象商品:
68897264
2020-04-28
用途:
自宅でバッテリーを使っています。それの充電用です。
有限会社エノキ 様 (建設業・工事業)

台所、印刷機の部屋の電灯代わりにLED照明に変えました。毎月の電力の消費を押さえようと始めています。充電して使ってみると大変安く、今までの
半分近くになるようです。バッテリーは仕事で短期間使ってもったいないと
思っていましたので、とても助かっています。バッテリーの型はアトラスBXTM 130F51X3台を並列で使っています。

対象商品:
68897264
2018-11-01
用途:
重機 農機バッテリー充電
阿賀コンクリート工業株式会社 様 (製造業)

パルス充電が常に自動なのかもしくは手動なのか説明書で判断できません

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする