NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
自動調心ころ軸受 EAD1/LP03
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68898009
品番
22219EAD1/LP03
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
43
質量(kg)
3.93
シール
なし
形式
打抜き保持器
使用温度範囲
-25〜120℃
外径D(Φmm)
170
内径d(Φmm)
95
グリス種類
LP03(熱固化型グリス)
JIS等級
JIS B 1514 0級
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方