- カバー タイヤ保管用 モノタロウ 68901166

- カバー タイヤ保管用 モノタロウ 68901166 - カバー タイヤ保管用 モノタロウ 68901166 - カバー タイヤ保管用 モノタロウ 68901166 - カバー タイヤ保管用 モノタロウ 68901166

カバー タイヤ保管用

(29件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード68901166 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マチ付きの袋なのでタイヤも入れやすいです。また、ロール状になっているので保管にも便利です。

用途タイヤ交換時の一時保管など。 材質HDPE 寸法(mm)1000×710(マチ260) 厚さ(μm)27 適合タイヤサイズタイヤ直径70cmまで
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68901166
2020-04-17
用途:
タイヤの保管時等。
自動車・二輪車・自転車関連業

以前、酷評した者ですが、現在は外箱・袋の品質とても改善されてよくなっていると思います。強いて言えばサイズがロールタイプになる前に戻ればいろんなサイズに対応できるので良いと思います。
価格が安いのでそこまではと思いますが。

対象商品:
68901166
2020-05-13
用途:
タイヤの保管
サービス業

タイヤを保管する際に袋に入れますが、100枚入っているのでだいぶ使えます、大きさもワゴン車サイズなら余裕で入ります。

対象商品:
68901166
2020-04-27
用途:
タイヤ保管、車積載時用
製造業

箱入れの収納よりロール状で保管場所、取り扱いに都合がよい。

対象商品:
68901166
2019-12-08
用途:
交換時のタイヤ返却に

以前のまとめて折りたたんでいた物と比べて取り出しやすくて良いです。215/40R17で少し余るくらいで結べます、18インチなどはテープ止めになるかもしれませんね。弱い破れるとご指摘が有りましたが此方の商品は問題なく結び目を握って運べました、ロットによって不良が有るのかもしれません、以前のサイズなら4駆の265等も結べましたのでそのサイズが有ると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
68901166
2019-12-09
用途:
お客様のタイヤ購入時
有限会社第一相互自動車整備工場 様

自社でタイヤ販売時に専用の袋がなかったので重宝しています。

対象商品:
68901166
2020-07-01
用途:
タイヤ保管用
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで他メーカーの物を使用してましたが、現品でも遜色なく使えて値段も安いし、大変助かってます

対象商品:
68901166
2018-12-27
用途:
タイヤの保管

使い勝手はいいです。
しいて言えばもう2インチ大きければいいと思いました。

対象商品:
68901166
2019-09-17
用途:
客の車にタイヤを積むとき

以前のものは二つ折りにしてあり、平たい箱入りで非常に取出しにくかったです。
今回ロール状になり、箱も丈夫で取り出しやすく保管もスマートになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする