GIVI(ジビ)
GIVI(ジビ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
GIVI(ジビ)の シートバッグ
GIVI EA114BK 防水ドラムバッグ 30L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68904727
品番
96102
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
付属の固定ヘ?ルト&フックて?シートに固定か?て?きます。圧縮て?きるのて?、荷物もコンハ?クトにまとめられます。
素材:PVCターポリン
色
ブラック
容量(L)
30
付属品
ショルダーベルト、ゴムコード2本
材質
PVCターポリン
直径(Φmm)
270
横(mm)
500