GIVI(ジビ)
GIVI(ジビ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
GIVI(ジビ)の シートバッグ
GIVI EA115BK 防水バッグ 40L
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68904745
品番
96104
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。付属の固定ヘ?ルト&フックて?シートに固定か?て?きます。圧縮て?きるのて?、荷物もコンハ?クトにまとめられます。
素材:PVCターポリン
色
ブラック
容量(L)
40
付属品
ショルダーベルト、ゴムコード2本
材質
PVCターポリン
寸法(縦×横×高さ)(mm)
320×550×340