DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
DAYTONA(デイトナ)の キャリア
フラットキャリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68905305
品番
96613
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
タンデムシートを取り外して簡単に装着できます。
積載時の安定性と実用性を重視した、シンプルなフラット仕様のリアキャリア。
最大積載量:5kg。
スチール製、つや消し塗装。
縦300×横181(mm)
色
マットブラック
材質(本体)
スチール
最大積載量(kg)
5
寸法(縦×横)(mm)
300×181
適合車種
REBEL250/500(17)
商品説明動画
一人で乗るならタンデムシートを外しちゃえ!_フラットキャリア_レブル250_500_202
参考になった