TDKラムダ
出力保持時間延長モジュール
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
関連資料
(0.34MB)
注文コード
68911267
品番
DBM20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
49.0×123.6×115.4
出力
最大20A
出力電圧
Fixモード:22.4VDC、VIN-1モード:23.0~29.0VDC
最大出力電力(W)
Fixモード:448、VIN-1モード:580※29.0VDC出力時
入力電圧
Fixモード:23.0~30.0VDC、VIN-1モード:24.0~30.0VDC
出力保持時間(ms)
Fixモード:250 / VIN-1モード:210(※20A出力時)
関連資料:
(0.34MB)