0.6mL ミニチューブ MTS-06-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(5パック×960個) 注文コード68912998 品番MTS-06-C-R-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。
Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント
英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
Axygen(R) 96ウェル0.65mLポリプロピレン製クラスターチューブ、シングルチューブ、滅菌済み、96チューブ/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R) 0.6mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。

仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R) アズワン品番65-3963-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする