RENOGY 12V 500Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68916395 品番RBT12500LFP-SHBT
参考基準価格(税別)¥265,152 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

【コンパクトで強力】
小型ながら高容量を実現しており、車内や限られたスペースにも設置できます。強力かつ安全に電力を供給できます。
【Bluetoothで簡単管理】
Renogyアプリと連携して、電池残量や充放電状況をリアルタイムで確認できます。外出先でも手軽に管理できます。
【高出力&長寿命セル】
自動車用セルを採用しており、最大連続充電200A、最大連続放電250Aに対応しています。耐久性が高く、3500回以上のサイクル寿命で長期間使用できます。
【寒冷地でも安心】
-20℃の低温環境でも自己加熱が作動し、安全に充電できます。冬季のアウトドアや極寒地域でも安心して使用できます。
【スマートBMSで安全】
60以上の保護機能を備えたBMSが過充電・過放電・短絡などを防ぎ、常に安定した電力を供給できます。

その他【セル】リン酸鉄リチウムイオン 質量(kg)50 外形寸法(mm)355×350×198 ボルト【ロング端子ボルト】M8×1.25×16mm 接続方式最大8台まで並列接続 保護等級IP65 公称電圧(V)12.8 寿命3500サイクル (80%DOD)(0.5C, 25℃) 締付トルク(N・m)【端子】8 各種認証MSDS、UN38.3、CE、RoHS グリーン購入法適合 公称容量(Ah)500 (0.5C, 25℃) 動作電圧(V)10〜14.8
取扱説明書:(8.42MB)(8.42MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする