Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの クライオバイアル
Fisherbrand(TM) ポリスチレン製ストレージボトル FBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
68917609
品番
FB12566515
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥15,289
販売価格(税別)
¥
13,899
バスケットに入れる
培地、やバッファーなどの水溶液の保存にご使用いただける、ポリスチレンメディアボトル
フィルターユニットの受け器として利用できます
仕様
●材質:(本体)ポリスチレン●容量:500mL●滅菌:滅菌済み●ネックサイズ:45mm径●ノンパイロジェン●PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ)(FB12566508,FB12566509,FB12566510,FB12566511)に適合
アズワン品番
65-4343-43