コーコス信岡
長袖シャツ A-4078
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
33GRファイト
1 ネイビー
3 シルバー
6 ブルー
9 グリーン
13 ブラック
14 キャメル
31INDIGO
33GRファイト
全80種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68917878
品番
A-4078
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
カラー&サイズ&機能を豊富に展開。
ソフトからハードまで、他と「カブらない」コーデが可能。
色
33GRファイト
サイズ
4L
仕様
樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー、反射パイピング(左胸・背中)、両袖マルチポケット、野帳も入る縦ポケット、左胸IDカードループ、ムーンフォーク(メッシュ)、脇消臭テープ付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
材質
ソフトライトツイル
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
80
名入れ
可
袖丈
長袖