ストレッチ軽量パンツ G-463

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68918377 品番G-463
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

軽量・ストレッチ・吸汗速乾性を兼ね備えた高機能ハイブリッド素材。
軽量素材使用で動き軽やか。
長時間の着用も快適。高い吸汗速乾性で快適な着心地。
汗のベタつきを軽減。肌側のハニカム構造がベタつきを緩和。
着心地楽々。ストレッチ素材使用で動きやすい。
ウエストストレッチ。お腹への負担を軽減します。

1 ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)75 仕様樹脂穴ボタン、ハイストレッチ、ダブルニー仕様、カラビナループ、マルチポケット 種別パンツ 材質ハニカムストレッチ 股下(cm)83 腰廻り(cm)78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68918562
2020-09-03
用途:
MTBで山を走るとき
自動車・二輪車・自転車関連業

ストレッチは効いてはいるが、言うほど伸び伸び感はないです。
生地はかなりペラペラ。
軽くて履き心地は良い。
汗をかくと結構汗染みができます。
生地の耐久性はペラペラではあるもののそれほど心配なさそうです。
シルエットは作業服らしからぬスッキリ感で良し。
ケツもダブル仕立てで、若干テーパードになった改良版を出してくれたら是非とも買い増したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68918614
2020-06-08
用途:
仕事用に
その他業種

ストレッチではないと思います。
ストレッチと想定してサイズ選びしたので合いませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
68918562
2019-06-04
用途:
木工作業
家具職人しのはら 様

薄手で涼しい、またストレッチが効くのでしゃがんだり立ったりするのも楽です。すっきりしたデザインも気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする