サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロミル419 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 419N140530ESMシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●コーティング:PVD●チップサイズ:14●RE:0.80●IC:13.5●LE:9.0●S:5.47●BS:2.0●原産国:スウェーデン●コード番号:167-5216
注文コード
68920960
品番
419N140530ESM
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥31,438
販売価格(税別)
¥
28,580
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
低抵抗高送り正面フライスカッター用チップです。
あらゆる被削材に対応、5コーナ仕様でコーナ単価を低減します。
小切込みの正面フライス加工用。
小型機械での加工用。
仕様
●コーティング:PVD●チップサイズ:14●RE:0.80●IC:13.5●LE:9.0●S:5.47●BS:2.0●原産国:スウェーデン●コード番号:167-5216
アズワン品番
65-8140-60