コロミル690 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 690100508MESLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:5.2●re:0.8●la:10●iW:10.01●bs:1●サンドビック コロミル690用底刃チップ 1030 COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:563-3923 注文コード68921285 品番690100508MESL
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥32,208
販売価格(税別)
29,280
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。
iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。
全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。
外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。
チタン合金の肩削り、溝加工用。

仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:5.2●re:0.8●la:10●iW:10.01●bs:1●サンドビック コロミル690用底刃チップ 1030 COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:563-3923 アズワン品番65-8143-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする