スーパーUドリル用チップ(365)1044 1セット(10個入) 880020204シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68921398 品番880020204HCGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,200

スーパーUドリル用チップです。
多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。
正真正銘の4コーナーチップです。
あらゆる被削材の穴あけ加工用。
ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。

仕様●チップサイズ:02●iC:4.9●s:2.4●re:0.4●チップポジション:中心刃●d1:2.2●サンドビック スーパーUドリル用チップ 1044 COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:601-6952 アズワン品番65-8153-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする