スーパーUドリル(365)1セット 880070406HCLMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68921556 品番880070406HCLM
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。あらゆる被削材の穴あけ加工用。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄及び高硬度工材の加工に最適。

仕様●表面処理:TiAlNコーティング●チップポジション:中心刃●チップサイズ:07●s:4●re:0.6●iC:12.35●d1:4.00●TiAlN多層コーティング●優れた切れ刃じん性と構成刃先に対する耐性●材質/仕上:微粒子超硬(コーティング)●原産国:スウェーデン●コード番号:601-8769 アズワン品番65-8154-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする