サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200104CL5シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68925485
品番
DS200104CL5
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥18,568
販売価格(税別)
¥
16,880
バスケットに入れる
DS20穴あけ用チップです。
アルミ合金チタン合金用。
仕様
●適合本体:DS20●表面処理:Uncoated●適合ドリル径(mm):15〜18●穴あけ用チップ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4110
アズワン品番
65-8192-23