サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200407PL5Wシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68925546
品番
DS200407PL5W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
DS20穴あけ用チップです。
耐熱合金用。靭性に。
仕様
●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):28〜33●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-0997
アズワン品番
65-8192-82