コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200407PL5Wシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68925555 品番DS200407PL5W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DS20穴あけ用チップです。
鋼・鋳物用。耐摩耗性に。

仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiCN+Al2O3+TiN●適合ドリル径(mm):28〜33●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/CVD TiCN+Al2O3+TiN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-0984 アズワン品番65-8192-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする