コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB07G0800010シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード68926149 品番MB07G0800010R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000

MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
溝入れ加工用。

仕様●f1:5.8●l1:3.8●Dm_min:10●la:0.83●カップリングサイズ:07●最大切り込み:1.3●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-8392 アズワン品番65-8198-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする