サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
コロカットMB 倣い加工用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB09R1200614シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
仕様
●f1:9.0●l1:5.3●Dm_min:14●re:0.6●カップリングサイズ:09●最大切り込み:4.0●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-9976
注文コード
68926368
品番
MB09R1200614L
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥18,238
販売価格(税別)
¥
16,580
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
倣い加工用。
仕様
●f1:9.0●l1:5.3●Dm_min:14●re:0.6●カップリングサイズ:09●最大切り込み:4.0●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-9976
アズワン品番
65-8199-92