サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) N123G203000001CFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68926578
品番
N123G203000001CF
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,928
販売価格(税別)
¥
34,480
バスケットに入れる
突切り加工用。
クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼加工用。
仕様
●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金●刃長(mm):18.4●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:G●la:3●re:0.1●最大切り込み:18.4●原産国:スウェーデン●コード番号:572-1245
アズワン品番
65-8201-54