コロカット1・2 旋削加工用チップ(320)1セット(10個入) N123G203000004TMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68926630 品番N123G203000004TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

旋削加工用。
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。ステンレス鋼・耐熱合金加工用。

仕様●加工形態:中送り●チップ形状:2コーナ仕様●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-1385 アズワン品番65-8201-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする