コロカット1・2 旋削加工用チップ(320)1セット(10個入) N123G203000004TMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68926639 品番N123G203000004TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

旋削加工用。
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。レールロックで高いクランプ剛性です。非鉄・耐熱合金加工用。

仕様●加工形態:中送り●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:G●la:3●re:0.4●最大切り込み:18.4●勝手:勝手なし●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:607-4707 アズワン品番65-8201-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする