コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) N123J205000004CRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●チップ形状:2コーナ仕様●シートサイズ:J●幅:5.0mm●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3933 注文コード68926797 品番N123J205000004CR
参考基準価格(税別)¥47,900 販売価格(税込) ¥52,668
販売価格(税別)
47,880
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

突切り加工用。
クランプ剛性大です。鋼・鋳鉄加工用。

仕様●チップ形状:2コーナ仕様●シートサイズ:J●幅:5.0mm●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3933 アズワン品番65-8203-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする