コロカットQD突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) QDNB01000001CFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68927856 品番QDNB01000001CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,600

上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
突切り加工用。

仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/耐熱合金●チップ形状:1コーナ仕様●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:N●原産国:スウェーデン●コード番号:614-5701 アズワン品番65-8212-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする