サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロカットQD旋削加工用チップ(320)1セット(10個入) QDNJ05000004TFシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68928319
品番
QDNJ05000004TF
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥28,028
販売価格(税別)
¥
25,480
バスケットに入れる
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
旋削加工用。
仕様
●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:J●CW:5.00●AN:7°●ANN:4°●RE:0.40●APMX:3.50●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:613-5161
アズワン品番
65-8215-71