コロミルQD(350)1セット(10個入) QDNJ0500045MPHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68928389 品番QDNJ0500045MPH
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,928
販売価格(税別)
24,480

鋼用。重切削用。

仕様●コーティング:CVD●M級●幅:5.00mm●コーナーR:0.45●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9773 アズワン品番65-8215-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする