サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1125 1セット(10個入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68928565
品番
R123D201501501CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,700
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。
クランプ剛性大です。
突切り加工用。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様
●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):13.4●チップ逃げ角(°):5●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:右●チップサイズ:D●la:1.5●re:0.1●最大切り込み:13.4●原産国:スウェーデン●コード番号:607-5363
アズワン品番
65-8218-82