サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロミル216F ボールエンドミルチップ(350)1セット(10個入) R216F0824ELシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68928967
品番
R216F0824EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥73,500
高精度・仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。
高精度な加工が可能です。
耐熱合金・高硬度材の仕上げフライス加工に。
仕様
●チップサイズ:8●iC:8●s:2.4●最大切り込み:4●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:574-6914
アズワン品番
65-8221-94