サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロミル216F ボールエンドミルチップ(350)1セット(10個入) R216F1230ELシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68928976
品番
R216F1230EL
参考基準価格(税別)
¥95,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
高精度・仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。
高精度な加工が可能です。
耐熱合金・高硬度材の仕上げフライス加工に。
仕様
●チップサイズ:12●iC:12●s:3●最大切り込み:6●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:574-7040
アズワン品番
65-8221-97