サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロミル245 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R24512T3EKLシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●勝手:右●チップサイズ:12●iC:13.4●s:3.96875●re:1.5●最大切り込み:6.5●径方向の最大取りしろ:2●bs:2●原産国:スウェーデン●コード番号:176-4985
注文コード
68928994
品番
R24512T3EKL
参考基準価格(税別)
¥18,680
販売価格(税込)
¥20,438
販売価格(税別)
¥
18,580
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高能率正面フライスカッター用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
一般正面フライス用。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:12●iC:13.4●s:3.96875●re:1.5●最大切り込み:6.5●径方向の最大取りしろ:2●bs:2●原産国:スウェーデン●コード番号:176-4985
アズワン品番
65-8222-16