サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロミル245 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R24518T6EWシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適合被削材:鋼●コーティング:PVD●調整式フルサイド●アーバー取り付けミリバージョン●RE:1.00●IC:18.0●LE:13.9●S:6.10●BS:1.5●原産国:スウェーデン●コード番号:167-2037
注文コード
68929080
品番
R24518T6EW
参考基準価格(税別)
¥41,880
販売価格(税込)
¥45,958
販売価格(税別)
¥
41,780
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高能率正面フライスカッター用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
一般正面フライス用。
仕様
●適合被削材:鋼●コーティング:PVD●調整式フルサイド●アーバー取り付けミリバージョン●RE:1.00●IC:18.0●LE:13.9●S:6.10●BS:1.5●原産国:スウェーデン●コード番号:167-2037
アズワン品番
65-8222-80