サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロミル200(350)1セット(10個入) RCKT1606M0PMシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●勝手:勝手なし●チップサイズ:12●iC:12●s:4.7625●最大切り込み:6●径方向の最大取りしろ:10.8●コーティング超硬チップ●丸チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:610-5777
注文コード
68930078
品番
RCKT1204M0PH
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥18,348
販売価格(税別)
¥
16,680
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様
●勝手:勝手なし●チップサイズ:12●iC:12●s:4.7625●最大切り込み:6●径方向の最大取りしろ:10.8●コーティング超硬チップ●丸チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:610-5777
アズワン品番
65-8233-03