パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スライサー・削り/おろし/ジューサー
パール金属の 野菜スライサー
ガジェコン ダブルねぎスライサー&白髪ねぎカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68932319
品番
CC-1154
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
小口切り用と白髪ねぎ用の刃が一体化しており、これ1本で両方のカットが可能。
使用しない刃にはカバーを付けたまま使える設計。
材質
本体・カバー:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、刃部:ステンレス鋼
質量(g)
38
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
カバー使用時:160×45×20