サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
T-Max 旋削用ポジチップ(130)H13A 1セット(10個入) TPGNシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適用被削材:PMKNS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):21.597●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):11●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:PGN●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-6699
注文コード
68932808
品番
TPGN220404
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥29,458
販売価格(税別)
¥
26,780
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。
一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様
●適用被削材:PMKNS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):21.597●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):11●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:PGN●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-6699
アズワン品番
65-8260-84