T-Max 旋削用ポジチップ(130)H13A 1セット(10個入) TPGNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●適用被削材:PMKNS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):21.197●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):11●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:PGN●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-7896 注文コード68932817 品番TPGN220408
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥29,458
販売価格(税別)
26,780
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。
一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
アルミ合金の中荒加工から荒加工用。

仕様●適用被削材:PMKNS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):21.197●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):11●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:PGN●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-7896 アズワン品番65-8260-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする