サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
T-Max S 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TPMR11030853シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適用被削材:PK●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.1985●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):11●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:53●ノンコートサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:579-8116
注文コード
68932878
品番
TPMR11030853
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥10,318
販売価格(税別)
¥
9,380
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。
仕様
●適用被削材:PK●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.1985●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):11●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:53●ノンコートサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:579-8116
アズワン品番
65-8261-32