パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スライサー・削り/おろし/ジューサー
パール金属の 野菜スライサー
Simplice 野菜調理器ザル・ボウルセット レクタン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68933491
品番
C-1095
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
1台6役の多機能性!スライサー、細切り、千切り、すりおろしなど複数のカッティング機能、水切り、保存。
調理後の水切りや混ぜ合わせがスムーズにできるザルとボウル付きセット。
材質
ザル・ボウル・ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃耐冷温度-20℃)、プレート・プレートベース:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、安全ホルダー/ホルダーガイド:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、野菜押さえ:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、金属部:ステンレス鋼
質量(g)
494
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×250×105