サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
T-M P チップ(110)1セット(10個入) WNMA080412KRシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68933578
品番
WNMA080412KR
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥21,098
販売価格(税別)
¥
19,180
バスケットに入れる
小物部品の外径および一般内径加工用CVDコーティング超硬材種です。一般旋削鋳鉄加工用。
仕様
●適合被削材:K●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):7.4873●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:WMX●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:695-2291
アズワン品番
65-8269-52