UB-3088 XPE座布団 シルバーコート付 CAPTAIN STAG 68933728 UB-3088 XPE座布団 シルバーコート付 CAPTAIN STAG 68933728 UB-3088 XPE座布団 シルバーコート付 CAPTAIN STAG 68933728 UB-3088 XPE座布団 シルバーコート付 CAPTAIN STAG 68933728 UB-3088 XPE座布団 シルバーコート付 CAPTAIN STAG 68933728

XPE座布団 シルバーコート付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68933728 品番 UB-3088
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

衝撃吸収性と保温断熱性、防水性に優れたXPEを採用した座布団。
裏面の凸凹でクッション性と保温性を向上。
片面アルミニウム加工により保温断熱性を更にUP。
軽量コンパクトで収納袋付なので、持ち運びに便利

材質本体:発泡ポリエチレン(アルミニウム加工)、収納ケース:ポリエステル オリーブ 質量(g)70(ケース含む) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×400×18 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×305×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする