コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの FAX感熱紙
ファクシミリ感熱記録紙 ロール長さ30m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(30m)
注文コード
68934105
品番
R2Fー257Aー30N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ロール幅257mmのファクシミリ感熱紙です。
芯径(mm)
12.7(0.5インチ)
感度
高感度タイプ
適合サイズ
B4
ロール幅(mm)
257
ロール長さ(m)
30