ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所を容易に特定できます。
照明ランプ搭載で暗所での作業に便利。
水吸引時ポンプ自動停止機能付き。大幅に故障率が低下しました。
電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。
アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中でも警報がわかりやすい。
本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga) ※レザーケース装着時
用途:日常点検、配管からの漏えい検知、リークチェッカーとして。
XP-702シリーズは20年以上のロングセラー品。
大手都市ガス会社様活用品。
わずか10ppm※の微量なガス漏れをすばやく探知。カニ泡程度の微小リークも検知可能です。※フロンは30ppm。1台で2種類のガスが検知可能です。