コクヨ
コクヨの 製図用品
コクヨの 図面ケース
布製図面袋(ひも式)外寸A4 4穴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
68935171
品番
セーFZ209
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
書類と一緒に保存できる丈夫な布製。A4サイズの書類と一緒にとじ込めます。収容量に合わせてとじ込む。
仕様
留め方式:ひも式
サイズ
A4(外寸)
穴径(Φmm)
直径4
外形寸法(mm)
(タテ・ヨコ・マチ)297・210・50