コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの プリント用ラベル・シール
インクジェットプリンタ用光沢紙ラベル A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
68935198
品番
KJーG2112
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
写真のような美しい印刷を再現する光沢紙ラベルです。
仕様
面付番号:A4L12-10
枚数
10枚
白色度(%)
白色度95程度(ISO)
紙厚(mm)
ラベル本体:0.11(総厚150g/m
2
・0.16mm)
ラベルサイズ(mm)
42×84
面数
12面