DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
LEDモチーフSJX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68935259
品番
SJX-C01F-JT
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場
星
数珠つなぎに中継連結できる
吊り下げに適した平面タイプ
絵柄全体が点灯する全点灯タイプ
屋外用
仕様
1個口
材質
PVC
形状
個装梱包:個装箱、シール
タイプ
SJV:11.9
寸法
W320×D48×H340mm、440g
定格消費電力(W)
11.4
本体寸法
310mm×18mm×290mm、240g
モード
点灯:全点灯
ケーブル長(mm)
出力,入力:各約50
関連資料:
(1.29MB)