適合チューブ外径(Φmm)10
質量(g)56
形状めす隔壁ユニオン
使用温度範囲(℃)0〜60
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1
使用流体空気/真空
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
管接続口径Rc3/8
寸法A(mm)10.5
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)9
寸法B(mm)33.7
寸法C(mm)20.7
ねじ規格インチサイズ
寸法M(mm)M20×1
寸法T1(mm)5
寸法T2(mm)7
寸法E1(mm)11.1
寸法E2(mm)14
寸法P(Φmm)20.8
寸法HEX1(mm)24
寸法HEX2(mm)24