適合チューブ外径(Φmm)4
質量(g)17
形状めす隔壁ユニオン
使用温度範囲(℃)0〜60
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1
使用流体空気/真空
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
管接続口径Rc1/8
寸法A(mm)7
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)3
寸法B(mm)24.2
寸法C(mm)14.9
ねじ規格インチサイズ
寸法M(mm)M12×1
寸法T1(mm)4
寸法T2(mm)5
寸法E1(mm)9
寸法E2(mm)9
寸法P(Φmm)13.8
寸法HEX1(mm)14
寸法HEX2(mm)14